Φορτιστής GENIE 128375GT, 48V/30A, AUTO AC X-LED | CP6KRJ 41GT84

GENIE 128375GT Φορτιστής, 48V/30A, AUTO AC X-LED

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP6KRJ Μοντέλο: 128375GTCross Ref: 41GT84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,404.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Φορτιστής GENIE 80990GT, 12VDC, AWP/IWP | CP6KRH 41GT72 80990GT€729.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE 128375GT Φορτιστής, 48V/30A, AUTO AC X-LED
€1,404.22 /μονάδα