Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ είσοδος ρεύματος U030N 120V / 240V 30A L14-30 Recep | AE7RRC 6ADG8

GENERAL ELECTRIC U030N Είσοδος ισχύος 120V/240V 30A L14-30 Recep

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7RRC Μοντέλο: U030NCross Ref: 6ADG8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€417.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία ρεύματος
Ενισχυτές30
Βάθος5.187 "
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Ύψος14.375 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος δοχείουL14-30
Τάση120/240
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4155
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ είσοδος ρεύματος U020N 120V / 240V 20A L14-20 Recep | AE7RRB 6ADG7 U020N20€457.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC U030N Είσοδος ισχύος 120V/240V 30A L14-30 Recep
€417.15 /μονάδα