ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TQDL21200 Plug In Circuit Breaker Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WMU

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Plug In Circuit Breaker Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v

Στοιχείο: AG8WMU Μοντέλο: TQDL21200

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 120V
Ενισχυτές200A
Τύπος πλαισίουTQDL
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος General Electric TQDL21200 έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από ελαττωματικά ρεύματα σε πίνακες και πίνακες διανομής.

Χαρακτηριστικά:

  • Παρέχει τυπική βαθμολογία ρεύματος 200A με μέγιστη χωρητικότητα διακοπής 10kAIC στα 120V.
  • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος διαθέτει μια θερμομαγνητική μονάδα ενεργοποίησης, η οποία παρέχει μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού του ρεύματος.
  • Είναι εξοπλισμένο με ακροδέκτες ωτίδας στην πλευρά του φορτίου για τη σύνδεση πολλαπλών τμημάτων του πίνακα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ MCCB και MCB;

A.

  • Τα MCB προστατεύουν τα αντικείμενα από υπερφόρτωση ρεύματος ενώ τα MCCB προστατεύουν τον εξοπλισμό από ρεύματα σφάλματος και υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας.
  • Το κύκλωμα ενεργοποίησης των MCB είναι σταθερό, ενώ τα MCCB έχουν ένα κινητό κύκλωμα ενεργοποίησης.
  • Τα MCB έχουν συγκριτικά χαμηλές βαθμολογίες διακοπής από τα MCCB.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του διακόπτη βυσμάτων General Electric TQDL21200;

Α. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες έως 75 βαθμούς Κελσίου.

Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός MCCB;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τις ονομασίες ρεύματος και τάσης, το μέγεθος του πλαισίου και την τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
GENERAL ELECTRIC TQDL21125 Διακόπτης, 125 Amp, 240VAC, 2 Polle | AG8WMR TQDL21125125A€1,826.08
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TQDL21175 Βύσμα διακόπτη Tqdl 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WMT TQDL21175175A€950.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Plug In Circuit Breaker Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v