ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJD422350WL Διακόπτης κυκλώματος, τροφοδοσία, 350 A, 240VAC, 2P, 22kAIC @ 240V | AG8WDQ

GENERAL ELECTRIC TJD422350WL Circuit Breaker, Feed-thru, 350 A, 240VAC, 2P, 22kAIC @ 240V

Στοιχείο: AG8WDQ Μοντέλο: TJD422350WL
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC22kAIC @ 240V
Ενισχυτές350A
Τύπος πλαισίουTJD
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Λεπτομέρειες:

    • Το General Electric TJD422350WL είναι ένας διακόπτης κυκλώματος καλουπιού Q-Line σχεδιασμένος για χρήση με πίνακες διανομής, κέντρα ελέγχου κινητήρα και πίνακες πίνακα για την προστασία τους από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα.
    • Διαθέτει μια μη εναλλάξιμη θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού και ακροδέκτες ωφέλιμου φορτίου και γραμμής που επιτρέπουν σύνδεση τροφοδοσίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJD422250WL Διακόπτης κυκλώματος, τροφοδοσία, 250 A, 240VAC, 2P, 22kAIC @ 240V | AG8WDN TJD422250WL250A2-
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJD422300WL Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 300 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8WDP TJD422300WL300A2€2,422.34
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJD422400WL Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας μέσω 400 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8WDR TJD422400WL400A2-
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJD422Y400 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 400 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8WDT TJD422Y400400A2-
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJD432250WL Διακόπτης τροφοδοσίας-τροφοδοσία 250 Amp 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8WDU TJD432250WL250A3€2,770.24
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJD432300WL Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 300 Amp 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8WDV TJD432300WL300A3€2,770.24
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJD432350WL Διακόπτης τροφοδοσίας-350 Amp 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8WDW TJD432350WL350A3€2,770.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC TJD422350WL Circuit Breaker, Feed-thru, 350 A, 240VAC, 2P, 22kAIC @ 240V