Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL32030 Plug In Circuit Breaker 30a 3p 10ka 240v | AC9PUH 3HXN2

GENERAL ELECTRIC THQL32030 Plug In Circuit Breaker 30a 3p 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PUH Μοντέλο: THQL32030Cross Ref: 3HXN2
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
€188.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 240VAC10kA
Ενισχυτές30
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος2.38 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACAIR @ 120VACΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΠλάτοςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL2160 Plug In Circuit Breaker 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3 AWG8 AWG2Ιούλιος2"€43.13
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL2170 Βύσμα κυκλώματος 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Ιούλιος2"€118.22
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL2180 Plug In Circuit Breaker 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Ιούλιος2"€151.03
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL2190 Plug In Circuit Breaker 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Ιούλιος2"€144.38
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL21WY15 Βύσμα κυκλώματος 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα2"€126.80
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL21WY20 Plug In Circuit Breaker 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα2"€126.80
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL21WY30 Βύσμα κυκλώματος 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7 THQL21WY303.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα2"€126.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32030 Plug In Circuit Breaker 30a 3p 10ka 240v
€188.42 /μονάδα