Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB32020 Διακόπτης 3 πόλων 20α Thq 240v 10ka | AC9PVV 3ΗΧW3

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος THQB32020 3πολ 20α Thq 240v 10ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PVV Μοντέλο: THQB32020Cross Ref: 3HXW3
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
€127.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 240VAC10kA
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.38 "
Frame SizeTHQ
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)8.33
Μήκος πλοίου (cm)6.03
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB32030 Διακόπτης 3 πόλων 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3ΗΧW5 THQB320303"-30Αρχικό8 AWG14 AWG3Βιδωτό σφιγκτήρα€127.67
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB32070 Διακόπτης 3 πόλων 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3ΗΧΧ2 THQB320703"-70Αρχικό3 AWG8 AWG3Ιούλιος€150.35
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB32080 Διακόπτης 3 πόλων 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3ΗΧΧ3 THQB320803"-80Αρχικό1/0 AWG6 AWG3Ιούλιος€182.83
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB32100 Διακόπτης κυκλώματος 3 πόλων 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3ΗΧΧ5 THQB321003"-100Αρχικό1/0 AWG6 AWG3Ιούλιος€182.83
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB2170ST1 Μπουλόνι On Circuit Breaker Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70AΣτάνταρ, 120V Stunt Trip--2-€284.40
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB2180 Μπουλόνι On Circuit Breaker Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80AΑρχικό--2-€114.65
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB2180ST1 Μπουλόνι On Circuit Breaker Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8VZX THQB2180ST12"10kAIC @ 120V80AΣτάνταρ, 120V Stunt Trip--2-€284.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος THQB32020 3πολ 20α Thq 240v 10ka
€127.67 /μονάδα