Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB2120HID Circuitbreaker 2pole 20a Thq Hid 120/240 | AC9PVL 3ΗΧU7

GENERAL ELECTRIC THQB2120HID Κύκλωμα 2πολ 20α Thq Hid 120/240

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PVL Μοντέλο: THQB2120HIDCross Ref: 3HXU7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€219.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑπαλλαγή υψηλής έντασης
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.38 "
Frame SizeTHQ
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3442
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςFrame SizeΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB1115 Διακόπτης κυκλώματος 1 πόλος 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC151"ΑρχικόTHQ8 AWG14 AWG€20.29
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB1115HID Διακόπτης κυκλώματος 1 πόλος 15α Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC151"Απαλλαγή υψηλής έντασηςTHQ8 AWG14 AWG€100.14
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB1120 Διακόπτης κυκλώματος 1 πόλος 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC201"ΑρχικόTHQB8 AWG14 AWG€20.29
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ THQB1120HID Διακόπτης 1 pole 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC201"Απαλλαγή υψηλής έντασηςTHQ8 AWG14 AWG€86.10
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB1130 Διακόπτης κυκλώματος 1 πόλος 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3ΗΧΤ1 THQB1130Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC301"ΑρχικόTHQ8 AWG14 AWG€20.85
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQB1130HID Διακόπτης κυκλώματος 1 πόλος 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3ΗΧΤ3 THQB1130HIDΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC301"Απαλλαγή υψηλής έντασηςTHQ8 AWG14 AWG€100.21
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Διακόπτης κυκλώματος 1160pole 1a Thq 60v 120ka | AC10PVE 9ΗΧΤ3 THQB1160Ιούλιος120 / 240 VAC601"ΑρχικόTHQ3 AWG8 AWG€24.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB2120HID Κύκλωμα 2πολ 20α Thq Hid 120/240
€219.11 /μονάδα