Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY370 Διακόπτης 3 πόλων 70a Tey 277 / 480v | AC9PTA 3HXF8

GENERAL ELECTRIC ΤΕΥ370 Διακόπτης 3πολ 70α Tey 277/480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PTA Μοντέλο: TEY370Cross Ref: 3HXF8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€388.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
AIR @ 120VAC14kA
AIR @ 240VAC14kA
AIR @ 277VAC14kA
AIR @ 480VAC14kA
Ενισχυτές70
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3.06 "
Frame SizeΤΕΥ
Μήκος5.25 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.927
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΤιμή
GENERAL ELECTRIC TEY1100 Αυτόματος διακόπτης 1pole 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 ΤΕΥ11004 AWG277 VAC1001Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€215.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY115 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3ΗΧΑ9 ΤΕΥ11514 AWG277 VAC151Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY120 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 20a Tey 277v 14ka AC9PQN 3HXC1 ΤΕΥ12014 AWG277 VAC201Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY125 Circuit Breaker 1pole 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3ΗΧC2 ΤΕΥ12514 AWG277 VAC251Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€122.49
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY130 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3ΗΧC3 ΤΕΥ13014 AWG277 VAC301Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY135 Circuit Breaker 1pole 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3ΗΧC4 ΤΕΥ13510 AWG277 VAC351Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€122.49
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY140 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 ΤΕΥ14010 AWG277 VAC401Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€127.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC ΤΕΥ370 Διακόπτης 3πολ 70α Tey 277/480v
€388.77 /μονάδα