Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY230 Διακόπτης κυκλώματος 2pole 30a Tey 277 / 480v | AC9PRE 3ΗΧD7

GENERAL ELECTRIC ΤΕΥ230 Διακόπτης 2πολ 30α Tey 277/480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PRE Μοντέλο: TEY230Cross Ref: 3HXD7
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
€248.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
AIR @ 120VAC14kA
AIR @ 240VAC14kA
AIR @ 277VAC14kA
AIR @ 480VAC14kA
Ενισχυτές30
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3.06 "
Frame SizeΤΕΥ
Μήκος5.25 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6345
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΤιμή
GENERAL ELECTRIC TEY1100 Αυτόματος διακόπτης 1pole 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 ΤΕΥ11004 AWG277 VAC1001Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€215.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY115 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3ΗΧΑ9 ΤΕΥ11514 AWG277 VAC151Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY120 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 20a Tey 277v 14ka AC9PQN 3HXC1 ΤΕΥ12014 AWG277 VAC201Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY125 Circuit Breaker 1pole 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3ΗΧC2 ΤΕΥ12514 AWG277 VAC251Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€122.49
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY130 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3ΗΧC3 ΤΕΥ13014 AWG277 VAC301Βιδωτό σφιγκτήρα1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY135 Circuit Breaker 1pole 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3ΗΧC4 ΤΕΥ13510 AWG277 VAC351Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€122.49
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEY140 Διακόπτης κυκλώματος 1pole 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 ΤΕΥ14010 AWG277 VAC401Ιούλιος1"125 VDC3.06 "€127.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC ΤΕΥ230 Διακόπτης 2πολ 30α Tey 277/480v
€248.63 /μονάδα