Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED113050WL Διακόπτης κυκλώματος 50a 1p 277vac Lug | AE8EDF 6CPP4

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TED113050WL 50a 1p 277vac Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EDF Μοντέλο: TED113050WLCross Ref: 6CPP4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€565.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 VAC
AIR @ 125VDC10kA
AIR @ 277VAC14kA
AIR @ 480VAC10kA
Ενισχυτές50
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC125 VDC
Βάθος3.4 "
Frame Size150Α / TED
Ύψος6.3 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)
ΒάσηΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος1.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕκτίμηση τάσης ACAIR @ 480VACΠλάτοςΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136045WL Διακόπτης κυκλώματος 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€728.06
GENERAL ELECTRIC TED136050WL διακόπτης κυκλώματος, σχεδίαση τροφοδοσίας, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--€684.17
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136060WL Διακόπτης κυκλώματος 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--€684.17
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136070WL Διακόπτης κυκλώματος 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€898.86
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136080WL Διακόπτης κυκλώματος 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--€898.86
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136090WL Διακόπτης κυκλώματος 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--€898.86
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136100WL Διακόπτης κυκλώματος 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€898.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TED113050WL 50a 1p 277vac Lug
€565.96 /μονάδα