Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136070WL Διακόπτης κυκλώματος 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TED136070WL 70a 3p 600vac Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WJT Μοντέλο: TED136070WLCross Ref: 6AXH8
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
€898.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
AIR @ 240VAC18kA
AIR @ 480VAC18kA
AIR @ 600VAC14kA
Ενισχυτές70
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC500 VDC
Βάθος3.4 "
Frame Size150Α / TED
Ύψος6.3 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)
ΒάσηΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.908
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕκτίμηση τάσης ACAIR @ 480VACΠλάτοςΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136045WL Διακόπτης κυκλώματος 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€728.06
GENERAL ELECTRIC TED136050WL διακόπτης κυκλώματος, σχεδίαση τροφοδοσίας, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--€684.17
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136060WL Διακόπτης κυκλώματος 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--€684.17
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136080WL Διακόπτης κυκλώματος 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--€898.86
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136090WL Διακόπτης κυκλώματος 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--€898.86
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136100WL Διακόπτης κυκλώματος 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€898.86
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED136110WL Διακόπτης κυκλώματος 110a 3p 600vac Lug | AE7WJX 6AXJ2 TED136110WL3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,475.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TED136070WL 70a 3p 600vac Lug
€898.86 /μονάδα