Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GE296H0-MVPS-N Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό Έρμα 2A 1.70W T204 | AH12JQW 9WE39

GENERAL ELECTRIC GE296H0-MVPS-N Ηλεκτρονικό έρμα 2 λάμπας 1.70A 204W T12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9JQW Μοντέλο: GE296H0-MVPS-NCross Ref: 39WE25

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές AC1.70
Παράγοντας έρματος0.88
Οικογένεια έρματοςProLine
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Ύψος1 39 / 64 "
Watt εισόδου204
Τύπος λάμπαςT12
Λάμπα Watt96
Μήκος11 51 / 64 "
Έξοδος φωτόςΨηλά
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 98%
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένη / Ταχεία
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 20%
Τάση120/277
Πλάτος2 7 / 64 "
Τύπος καλωδίωσηςΣειρές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απενεργοποίηση έρματος: Όχι
    • Αριθμός λαμπτήρων F96T12: 1 ή 2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE296H0-MVPS-N Ηλεκτρονικό έρμα 2 λάμπας 1.70A 204W T12
€71.11 /μονάδα