Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ Διακόπτης κυκλώματος FBN26TE020R 20a 2p 347 / 600vac AE8DTB 6CNN9

GENERAL ELECTRIC FBN26TE020R Circuit Breaker 20a 2p 347 / 600vac Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8DTB Μοντέλο: FBN26TE020RCross Ref: 6CNN9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,773.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC347 / 600 VAC
AIR @ 240VAC150kA
AIR @ 480VAC65kA
AIR @ 600VAC25kA
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3.8 "
Frame Size100Α / FB
Ύψος6.5 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR65kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςAIR @ 240VACAIR @ 277VACAIR @ 480VACAIR @ 600VACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBH26TE035R Διακόπτης κυκλώματος 35a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQM 6CNJ3 FBH26TE035R2.7 "200kA-100kA35kA3521€4,251.77
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBH26TE040R Διακόπτης κυκλώματος 40a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQN 6CNJ4 FBH26TE040R2.7 "200kA-100kA35kA4021€4,251.77
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBH26TE045R Διακόπτης κυκλώματος 45a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQP 6CNJ5 FBH26TE045R2.7 "200kA-100kA35kA4521€4,251.77
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBH26TE050R Διακόπτης κυκλώματος 50a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQQ 6CNJ6 FBH26TE050R2.7 "200kA-100kA35kA5021€4,251.77
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBH26TE060R Διακόπτης κυκλώματος 60a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQR 6CNJ7 FBH26TE060R2.7 "200kA-100kA35kA6021€4,251.77
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBH26TE080R Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQU 6CNJ9 FBH26TE080R2.7 "200kA-100kA35kA8021€5,465.34
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FBH26TE090R Διακόπτης κυκλώματος 90a 2p 347 / 600vac Lug | AE8DQV 6CNK0 FBH26TE090R2.7 "200kA-100kA35kA9021€5,465.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBN26TE020R Circuit Breaker 20a 2p 347 / 600vac Lug
€2,773.25 /μονάδα