Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ EP63ULC30 Συμπληρωματικό Προστατευτικό 30a 3p 480vac | AA4WDK 13G197

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 Συμπληρωματικό προστατευτικό 30a 3p 480vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4WDK Μοντέλο: EP63ULC30Cross Ref: 13G197
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
€131.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
AIR @ 120VAC6kA
AIR @ 125VDC6kA
AIR @ 240VAC6kA
AIR @ 277VAC6kA
AIR @ 480VAC6kA
AIR @ 48VDC6kA
AIR @ 600VAC6kA
AIR @ 65VDC6kA
Αξιολόγηση AIR6k
Ενισχυτές30
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC110 VDC
Βάθος76mm
Μήκος86mm
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR6kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος54mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 Συμπληρωματικό προστατευτικό 30a 3p 480vac
€131.50 /μονάδα