ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR309C103AKA Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 27a | AF2LUR 6VDJ9

GENERAL ELECTRIC CR309C103AKA Magnetic Motor Starter Nema 240v 3p 27α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LUR Μοντέλο: CR309C103AKACross Ref: 6VDJ9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,102.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC27
Πηνία πηνίου240 VAC
Βάθος3.94 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος7"
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 208V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz50/60
Μέγεθος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος8.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.282
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΠλάτοςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR309B103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 18a | AF2LUT 6VDK0 CR309B1033184.59 "555-4.94 "€1,373.70
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR309C103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 27a | AF2LUU 6VDK1 CR309C1037.5274.59 "10101014.94 "€1,731.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR309C103AKA Magnetic Motor Starter Nema 240v 3p 27α
€2,102.97 /μονάδα