ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR309B103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 18a | AF2LUT 6VDK0

GENERAL ELECTRIC CR309B103 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 240v 3p 18a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LUT Μοντέλο: CR309B103Cross Ref: 6VDK0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,373.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC18
Πηνία πηνίου240 VAC
Βάθος4.59 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος14 "
Φάση HP @ 1 - 120V1
Φάση HP @ 1 - 230V2
Φάση HP @ 3 - 208V3
Φάση HP @ 3 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Φάση HP @ 3 - 575V5
Hz50/60
Μέγεθος NEMA0
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος4.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9355
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΠλάτοςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR309C103AKA Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 27a | AF2LUR 6VDJ9 CR309C103AKA7.5273.94 "10101018.88 "€2,102.97
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR309C103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 27a | AF2LUU 6VDK1 CR309C1037.5274.59 "10101014.94 "€1,731.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR309B103 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 240v 3p 18a
€1,373.70 /μονάδα