GENERAL ELECTRIC CR308DT02H6JAAAAA Combination Starter Nema1 45a 120v 50a Ρελέ | AE7VAT 6ANH2

GENERAL ELECTRIC CR308DT02H6JAAAAA Συνδυασμός εκκίνησης Nema1 Ρελέ 45a 120v 50a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7VAT Μοντέλο: CR308DT02H6JAAAAACross Ref: 6ANH2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,656.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός μαγνητικής μίζας
Ενισχυτές AC45
Πηνία πηνίου120 VAC
Μετασχηματιστής ελέγχουΟχι
Τύπος κλιπ ασφαλειώνΚατηγορία Η
Φάση HP @ 3 - 230V15
Φάση HP @ 3 - 240V15
Φάση HP @ 3 - 460V25
Φάση HP @ 3 - 480V25
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Μέγεθος NEMA2
ΧειριστήςΟχι
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης25 έως 50Α
Πιλοτικό ΦωςΟχι
Προστασία βραχυκυκλώματος60A
ΧαρακτηριστικάFusible αποσύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.9455
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος NEMAΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΜετασχηματιστής ελέγχουΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR308CT02H3GAAAAA Συνδυαστής Μίζα Fusible 1 27a 13.5a Ρελέ | AE7VAM 6ANG7 CR308CT02H3GAAAAA127120 VAC6.5 έως 13.5ΑΟχι--7.5€2,683.43
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR308CT02H3HAAAAA Συνδυαστής Μίζα Fusible 1 27a 27a AE7VAN 6ANG8 CR308CT02H3HAAAAA127120 VAC13 έως 27ΑΟχι7.57.510€2,657.37
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR308CT94R3GDAAAA Μίζα συνδυασμού 1 1no-1nc 27a 7.5hp@460v | AE7VAP 6ANG9 CR308CT94R3GDAAAA127480V / 120V6.5 έως 13ΑΝαι--7.5€4,457.39
GENERAL ELECTRIC CR308CT94R3HDAAAA Combination Starter 1 1no-1nc 27a 10hp@460v | AE7VAQ 6ANH0 CR308CT94R3HDAAAA127480V / 120V13 έως 27ΑΝαι7.57.510€4,500.65
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR308DT021AJAAAAA Συνδυαστής Μίζα Nema1 45a 120v 50a Ρελέ | AE7VAR 6ANH1 CR308DT021AJAAAAA245120 VAC25 έως 50ΑΟχι151525€3,916.47
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR308DT94R6JDAAAA Συνδυασμός Μίζας Nema1 1no-1nc 45a With Transf | AE7VAU 6ANH3 CR308DT94R6JDAAAA245480V / 120V25 έως 50ΑΝαι151525€6,210.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308DT02H6JAAAAA Συνδυασμός εκκίνησης Nema1 Ρελέ 45a 120v 50a
€3,656.02 /μονάδα