Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4ZL72 Ομίχλη λιπαντικού 1/4 In | AE2UQW

SPEEDAIRE 4ZL72 Λιπαντικό Ομίχλη 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2UQW Μοντέλο: 4ZL72
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
€124.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό αρθρωτής γραμμής αέρα
Τύπος προσαρμογήςΚατσαβίδι
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Υλικό μπολΜέταλλο με γυαλί Sight
Μέγεθος μπολ3.5 ουγκιά
ΘόλοςGreen 360 Sight / Feed, όπου όλες οι ορατές σταγόνες λαδιού παραδίδονται σε ένα μόνο πνευματικό συστατικό
Ύψος8.02 "
Μέγιστη. Ροή60 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 F
NPT1 / 4 "
συνολικό ύψος8.02 "
Συνολικό μήκος2.45 "
συνολικό πλάτος2.68 "
Τρέξιμο σωλήνων (Ft.)από 15 έως 20
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT
Πλάτος2.68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοNPTΥλικό σώματοςΥλικό μπολσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 4ZL56 Λιπαντικό 1/8 In | AE2UQD 4ΖL561 / 8 "ψευδάργυροςΠολυανθρακικό5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "NPT1.63 "€49.17
SPEEDAIRE 4ZL57 Λιπαντικό 1/4 In | AE2UQE 4ΖL571 / 4 "ψευδάργυροςΠολυανθρακικό5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "NPT1.63 "€85.58
SPEEDAIRE 4ZL64 Ομίχλη λιπαντικού 1/4 In | AE2UQM 4ΖL641 / 4 "ψευδάργυροςΜέταλλο με γυαλί Sight7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€64.05
SPEEDAIRE 4ZL65 Ομίχλη λιπαντικού 1/4 In | AE2UQN 4ΖL651 / 4 "ψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€55.48
SPEEDAIRE 4ZL66 Ομίχλη λιπαντικού 3/8 In | AE2UQP 4ΖL663 / 8 "ψευδάργυροςΜέταλλο με γυαλί Sight7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€59.57
SPEEDAIRE 4ZL67 Ομίχλη λιπαντικού 3/8 In | AE2UQQ 4ΖL673 / 8 "ψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€58.28
SPEEDAIRE 4ZL68 Λιπαντικό 1/4 In | AE2UQR 4ΖL681 / 4 "ψευδάργυροςΜέταλλο με γυαλί Sight7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€59.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL72 Λιπαντικό Ομίχλη 1/4 In
€124.74 /μονάδα