ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306G104 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 270a | AF2LVP 6VDN0

GENERAL ELECTRIC CR306G104 Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα Nema 480v 3p 270a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LVP Μοντέλο: CR306G104Cross Ref: 6VDN0

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,395.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC270
Πηνία πηνίου480 VAC
Βάθος11 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος45.12 "
Φάση HP @ 3 - 208V75
Φάση HP @ 3 - 230V100
Φάση HP @ 3 - 240V100
Φάση HP @ 3 - 460V200
Φάση HP @ 3 - 480V200
Φάση HP @ 3 - 575V200
Hz50/60
Μέγεθος NEMA5
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Ύψος πλοίου (cm)38.74
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)56.52
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B104 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Μη αντιστροφή1833555€591.00
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C104 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Μη αντιστροφή277.57.5101010€676.75
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D104 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Μη αντιστροφή451515252525€1,089.89
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306A004 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Μη αντιστροφή91.51.5222€442.95
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B004 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Μη αντιστροφή1833555€569.23
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C004 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Μη αντιστροφή277.57.5101010€621.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D004 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Μη αντιστροφή451515252525€1,005.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306G104 Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα Nema 480v 3p 270a
€13,395.95 /μονάδα