GENERAL ELECTRIC CR306G103 Magnetic Motor Starter Nema 240v 3p 270a | AF2LUP 6VDJ7

GENERAL ELECTRIC CR306G103 Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα Nema 240v 3p 270a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LUP Μοντέλο: CR306G103Cross Ref: 6VDJ7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,395.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC270
Πηνία πηνίου240 VAC
Βάθος11 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος45.12 "
Φάση HP @ 3 - 208V75
Φάση HP @ 3 - 230V100
Φάση HP @ 3 - 240V100
Φάση HP @ 3 - 460V200
Φάση HP @ 3 - 480V200
Φάση HP @ 3 - 575V200
Hz50/60
Μέγεθος NEMA5
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.025
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€591.00
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€676.75
ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ CR306D103 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,216.38
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306A003 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.522200€442.95
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B003 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€569.23
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C003 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€621.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D003 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252€1,089.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306G103 Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα Nema 240v 3p 270a
€13,395.95 /μονάδα