Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D003 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7

GENERAL ELECTRIC CR306D003 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 240v 3p 45a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LUD Μοντέλο: CR306D003Cross Ref: 6VDH7
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
€1,089.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC45
Πηνία πηνίου240 VAC
Βάθος5.5 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος9.12 "
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 208V10
Φάση HP @ 3 - 230V15
Φάση HP @ 3 - 240V15
Φάση HP @ 3 - 460V25
Φάση HP @ 3 - 480V25
Φάση HP @ 3 - 575V25
Hz50/60
Μέγεθος NEMA2
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος5.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2175
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€591.00
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€676.75
ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ CR306D103 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,216.38
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306A003 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.522200€442.95
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B003 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€569.23
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C003 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€621.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306E003 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 90a | AF2LUE 6VDH8 CR306E00330906.500 "305050503€1,937.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306D003 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 240v 3p 45a
€1,089.89 /μονάδα