ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306F103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 135a | AF2LUN 6VDJ6

GENERAL ELECTRIC CR306F103 Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα Nema 240v 3p 135a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LUN Μοντέλο: CR306F103Cross Ref: 6VDJ6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,519.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC135
Πηνία πηνίου240 VAC
Βάθος7.31 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος25 "
Φάση HP @ 3 - 208V40
Φάση HP @ 3 - 230V50
Φάση HP @ 3 - 240V50
Φάση HP @ 3 - 460V100
Φάση HP @ 3 - 480V100
Φάση HP @ 3 - 575V100
Hz50/60
Μέγεθος NEMA4
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.155
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)24.77
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€591.00
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C103 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€676.75
ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ CR306D103 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,216.38
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306A003 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.522200€442.95
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B003 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€569.23
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C003 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€621.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D003 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252€1,089.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306F103 Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα Nema 240v 3p 135a
€4,519.19 /μονάδα