Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENERAL ELECTRIC CR101Y11 Εγχειρίδιο Motor Starter Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAZ 3ΗΥΚ2

GENERAL ELECTRIC CR101Y11 Εγχειρίδιο Motor Starter Nema 16a 230vdc 1p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QAZ Μοντέλο: CR101Y11Cross Ref: 3HYK2
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
€159.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕγχειρίδιο εκκίνησης κινητήρα
Ενισχυτές AC16
Βάθος2.63 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος4.16 "
Φάση HP @ 1 - 120V1
Φάση HP @ 1 - 230V1
HP @ 115VDC1
HP @ 230VDC1/4
Μέγ. Τάση230 VDC
Αριθμός Πολωνών1
ΧειριστήςΕναλλαγή
Πιλοτικό ΦωςΝαι
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος2.28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός απαιτούμενων θερμικών (1)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη φωτός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΜέγ. ΤάσηΑριθμός ΠολωνώνΠιλοτικό ΦωςΠλάτοςΤιμή
Εγχειρίδιο GENERAL ELECTRIC CR101H Motor Starter Nema 16a 277vac 2p | AC9QAU 3HYJ6 CR101Η2.31 "Ανοικτό3.81 "277 VAC2Οχι1.7 "€136.64
GENERAL ELECTRIC CR101H1 Εγχειρίδιο Motor Starter Nema 16a 277vac 2p | AC9QAV 3HYJ7 CR101Η12.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Οχι2.28 "€159.35
GENERAL ELECTRIC CR101H11 Εγχειρίδιο Motor Starter Nema 16a 277vac 2p | AC9QAW 3HYJ8 CR101Η112.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Ναι2.28 "€255.50
GENERAL ELECTRIC CR101Y Εγχειρίδιο Motor Starter Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAX 3HYJ9 CR101Y2.31 "Ανοικτό3.81 "230 VAC1Οχι1.7 "€115.46
GENERAL ELECTRIC CR101Y1 Εγχειρίδιο Motor Starter Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAY 3ΗΥΚ1 CR101Y12.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Οχι2.28 "€109.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR101Y11 Εγχειρίδιο Motor Starter Nema 16a 230vdc 1p
€159.38 /μονάδα