ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W5133374E Καλώδιο Riser Cat 5e 24awg Μπλε | AB2MEB 1MUF6

GENERAL CABLE W5133374E Cable Riser Cat 5e 24awg Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2MEB Μοντέλο: W5133374ECross Ref: 1MUF6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€325.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Μήκος καλωδίου1000ft.
Τύπος κατηγορίας5E
Μέγεθος αγωγού24 AWG
Συχνότητα200 MHz
Χρώμα μπουφάνΜπλε
Υλικό μπουφάνΕπιβραδυντικό φλόγας PVC
Μήκος1000ft.
Χαμηλή θερμοκρασία. Βαθμολογία (βαθμός Γ)0 Για εγκατάσταση, -10 για λειτουργία
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.195 "
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
συσκευασίαΠηνίο-Pac (R)
Τράβηγμα Δύναμης25 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
ΑρχικόUL And cUL Type CMR, UL 444, ANSI / TIA / EIA 568B And 862, ISO / IEC 11801 Ed. 2.0, ICEA S-90-661
Τύποι ULΥψών
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.51
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΤύπος κατηγορίαςΜέγεθος αγωγούΧρώμα μπουφάνΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός Dia.Τύπος ΠακέτοσυσκευασίαΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W5133342E Καλώδιο Riser Cat 5e 24awg Λευκό | AB2MEC 1MUF8 W5133342E24 AWG5E24 AWGΆσπρο-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C0.195 "ΠηνίοΠηνίο-Pac (R)€241.93
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W7133764 Καλώδιο ανυψωτικό Cat 6 23awg Μπλε | AB2MEN 1MUL7 W713376423 AWG623 AWGΜπλε-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C0.22 "Τραβήξτε PacPull-Pac (R)€335.71
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W7133703 Καλώδιο ανυψωτικό Cat 6 23awg Μπλε | AB2MEP 1MUL8 W713370323 AWG623 AWGΜπλε-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C0.22 "ΠηνίοΠηνίο€362.41
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W7133708 Ανυψωτικό καλωδίου, Cat6, 23 Awg, Λευκό | AB2MEQ 1MUL9 W713370823 AWG623 AWGΆσπρο-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C0.22 "ΠηνίοΠηνίο-Pac (R)€372.76
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W7133765 Καλώδιο αντιολισθητικό Cat 6 23awg Λευκό | AB2MER 1MUN1 W713376523 AWG623 AWGΆσπρο-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C0.22 "Τραβήξτε PacPull-Pac (R)€368.63
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W5133200E Δεδομένα καλωδίου / lan Cat 5e Grey | AD3HVM 3ZK44 W5133200E24 AWG5E24 AWGΓκρί-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C0.195 "Τραβήξτε PacPull-Pac (R)€278.74
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W5133448E Καλώδιο Cat 5e Riser Κίτρινο 1000 πόδια | AD7DHK 4DNW5 W5133448E24 AWG5E24 AWGΚίτρινο-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C0.195 "ΠηνίοΠηνίο-Pac (R)€232.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE W5133374E Cable Riser Cat 5e 24awg Μπλε
€325.36 /μονάδα