ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W2131673E Καλώδιο Cat 5e Plenum Shielded Grey 1000 Feet | AD7DHH 4DNV7

GENERAL CABLE W2131673E Cable Cat 5e Plenum Shielded Grey 1000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DHH Μοντέλο: W2131673ECross Ref: 4DNV7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€919.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Μήκος καλωδίου1000ft.
Τύπος κατηγορίας5E
Μέγεθος αγωγού24 AWG
Συχνότητα100 MHz
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνΧαμηλό καπνό επιβραδυντικό PVC
Μήκος1000ft.
Χαμηλή θερμοκρασία. Βαθμολογία (βαθμός Γ)0 Για εγκατάσταση, -10 για λειτουργία
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.225 "
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
συσκευασίαΠηνίο
Τράβηγμα Δύναμης25 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
ΑρχικόANSI / TIA / EIA 568B (CAT 5e), ANSI / ICEA S-90-661 (CAT 5e), NEC / CEC TYPE CMR FOR NON-PLENUM ΚΑΙ CMP FOR PLENUM
Τύποι ULPlenum, Shielded
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.715
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα μπουφάνΥλικό μπουφάνΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W2131611E Καλώδιο Plenum Shielded Cat 5e 24awg Μπλε | AB2MEE 1MUH2 W2131611EΜπλεPVC με χαμηλό καπνό Flexguard (R) Flame Retartant€971.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE W2131673E Cable Cat 5e Plenum Shielded Grey 1000 πόδια
€919.18 /μονάδα