ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C1352A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 22 Awg 4 Αγωγοί 7/30 | AA8NWU 19G496

GENERAL CABLE C1352A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 22 Awg 4 Conductors 7/30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NWU Μοντέλο: C1352A.41.10Cross Ref: 19G496

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€779.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουΑτομικά θωρακισμένα
χωρητικότητα30.0 pF / πόδια
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού22 AWG
Τύπος αγωγούΛανθάνον Χαλκός, Στριφτά Ζεύγη
Υλικό αντιμετώπισηςΑγωγοί
ΜόνωσηΠολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας, με χρωματική κωδικοποίηση
Μονωτικό υλικόΠολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας, με χρωματική κωδικοποίηση
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC800
Ονομαστική εκτός Dia.0.16 "
Αριθμός αγωγών4 (2 ζεύγη)
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
ΘωράκισηΑτομικά προστατευμένα ζευγάρια? 100% αλουμίνιο / πολυεστέρας, 25% επικάλυψη, αλουμινόχαρτο Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο
Υλικό θωράκισηςΑλουμινόχαρτο
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται7/30
Θερμ. Εύρος-4 να 176
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκουΠληροί UL 70,000 BTU
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3565
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέκεταιΤύπος καλωδίουΜέγεθος αγωγούΘερμ. ΕύροςΤάσηΜόνωσηΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C1353A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 22 Awg 2 Αγωγοί 7/30 | AA8NWV 19G497 C1353A.41.107/30Ατομικά θωρακισμένα22 AWG-4 να 176300Πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας, με χρωματική κωδικοποίηση0.208 "2€1,066.16
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C4191A.21.10 Καλώδιο ελέγχου 24 Awg 1 Αγωγοί 7/32 | AA8PAB 19G613 C4191A.21.107/32Ασπίδα αλουμινίου24 AWG-4 να 221300 ή 600Premium, Βαθμοκωδικοποιημένο PVC0.148 "1€509.11
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C6101A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 1 Αγωγοί 16/30 | AA8PAL 19G628 C6101A.41.1016/30Ασταθής18 AWG-4 να 176300Premium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC0.206 "1€761.26
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C6106A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 6 Αγωγοί 16/30 | AA8PAN 19G630 C6106A.41.1016/30Ασταθής18 AWG-4 να 176300Premium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC0.445 "6€4,569.68
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C6118A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 2 Αγωγοί 16/30 | AA8PAP 19G631 C6118A.41.1016/30Ασταθής18 AWG-4 να 176300Premium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC0.32 "2€1,570.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE C1352A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 22 Awg 4 Conductors 7/30
€779.49 /μονάδα