ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0723A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 4 Αγωγοί 7/30 | AA8NVN 19G451

GENERAL CABLE C0723A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 4 Conductors 7/30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NVN Μοντέλο: C0723A.41.10Cross Ref: 19G451

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,675.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο υπολογιστή
Τύπος καλωδίουΘωρακισμένο
χωρητικότητα27.8 pF / πόδια
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού22 AWG
Τύπος αγωγούΛανθάνον Χαλκός, Στριφτά Ζεύγη
Υλικό αντιμετώπισηςΑγωγοί
ΜόνωσηPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)
Μονωτικό υλικόPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC800
Ονομαστική εκτός Dia.0.269 "
Αριθμός αγωγών8
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Θωράκιση100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο
Υλικό θωράκισηςΑλουμινόχαρτο
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται7/30
Θερμ. Εύρος-4 να 176
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκουΠληροί UL 70,000 BTU
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)26.2
Μήκος πλοίου (cm)26.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.99
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘωράκισηΤύπος καλωδίουΜέγεθος αγωγούΣτέκεταιΤάσηΤύπος αγωγούΜόνωσηΕίδοςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0600A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 24 Awg 1 Αγωγοί 7/32 | AA8NVE 19G440 C0600A.41.10100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτεροΘωρακισμένο24 AWG7/32300Λανθάνον Χαλκός, Στριφτά ΖεύγηPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή€454.26
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0603A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 24 Awg 8 Αγωγοί 7/32 | AA8NVF 19G441 C0603A.41.10100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτεροΘωρακισμένο24 AWG7/32300Λανθάνον Χαλκός, Στριφτά ΖεύγηPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή€1,225.90
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0650A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 4 Αγωγοί 7/30 | AA8NVH 19G444 C0650A.41.10100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? 65% κονσερβοποιημένη χαλκός πλεξούδαFoil / Braid Shield22 AWG7/30300Λανθάνος Χαλκός, 2 Στριφτά ΖεύγηPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή-
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0654A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 6 Αγωγοί 7/30 | AA8NVJ 19G446 C0654A.41.10100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? 65% κονσερβοποιημένη χαλκός πλεξούδαFoil / Braid Shield22 AWG7/30300Λανθάνον Χαλκός, Στριφτά ΖεύγηPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή€3,242.48
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0663A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 25 Αγωγοί 7/30 | AA8NVK 19G447 C0663A.41.10100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? 65% κονσερβοποιημένη χαλκός πλεξούδαFoil / Braid Shield22 AWG7/30300Λανθάνον Χαλκός, Στριφτά ΖεύγηPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή€11,463.52
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0720A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 1 Αγωγοί 7/30 | AA8NVL 19G448 C0720A.41.10100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτεροΘωρακισμένο22 AWG7/30300Λανθάνον Χαλκός, Στριφτά ΖεύγηPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή€574.61
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0721A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 2 Αγωγοί 7/30 | AA8NVM 19G449 C0721A.41.10100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτεροΘωρακισμένο22 AWG7/30300Λανθάνον Χαλκός, Στριφτά ΖεύγηPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή€831.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE C0723A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 4 Conductors 7/30
€1,675.63 /μονάδα