GENERAC RG04854GNAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 48kW | AH8ERG 38NG26

GENERAC RG04854GNAX Auto Standby Γεννήτρια 48kW

Είδος: AH8ERG Μοντέλο: RG04854GNAXCross Ref: 38NG26
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€27,785.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη γεννήτρια αναμονής
Φορτιστής μπαταρίας 12VDCΝαι
Ενισχυτές173.0
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Απαιτήσεις μπαταρίας26R, 525 CCA
Συμβατό με CARBΟχι
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Μάρκα μηχανώνGenerac
στροφές του κινητήρα1800
Μέγεθος μηχανής5.4L
Φώτα ενδείξεων βλαβώνΝαι
Σύνδεση σωλήνων NPT καυσίμου Sz.3 / 4 "
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμουΣυνεχής
Τύπος καυσίμουΦυσικό αέριο
Ύψος40 39 / 64 "
Hz60
Βαθμολογία kVA60
kW48
Μήκος76 29 / 32 "
Κατανάλωση LP @ Μισό φορτίο4.14 gph
Ελάχ. Πίεση αερίου @ Γεννήτρια (σε WC)από 5 έως 14
Κατανάλωση NG @ Μισό φορτίο392 cu. ft./hr
Φάση3
Συντελεστής ισχύος1.0
Επανάληψη του κύκλου άσκησης7 Ημέρες
Επίπεδο ήχουn / a
Τάση120 / 208 VAC
Πλάτος33.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 726.3
Ύψος πλοίου (cm)119.63
Μήκος πλοίου (cm)212.09
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη ρύθμιση βολτ: Ναι
    • Μετρητής ώρας λειτουργίας: Ναι
    • Ψύξη κινητήρα: Υγρό
    • Θέρμανση μπλοκ κινητήρα: Προαιρετικό
    • Υψηλή θερμοκρασία. Συναγερμός: Ναι
    • Συναγερμός χαμηλής πίεσης λαδιού: Ναι
    • Συναγερμός χαμηλού επιπέδου ψυκτικού: Ναι
    • Προστασία από μανιβέλα: Ναι
    • Κύριος διακόπτης κυκλώματος: Ναι
    • Τερματισμός υπερβολικής ταχύτητας: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΣυμβατό με CARBΤύπος καυσίμουkWΦάσηΤάσηΤιμή
GENERAC RG04854ANAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 48kW | AH8ERE 38NG22 RG04854ΑΝΑΧ200.0ΟχιΦυσικό αέριο481120 / 240 VAC€27,152.83
RFQ
GENERAC RG04854ANAC Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 48kW | AH8ERF 38NG23 RG04854ANAC200.0ΝαιΦυσικό αέριο481120 / 240 VAC€29,647.29
RFQ
GENERAC RG04854GNAC Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 48kW | AH8ERH 38NG27 RG04854GNAC173.0ΝαιΦυσικό αέριο483120 / 208 VAC€30,689.93
RFQ
GENERAC RG04854JNAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 48kW | AH8ERJ 38NG30 RG04854JNAX150.0ΟχιΦυσικό αέριο483120 / 240 VAC€28,038.14
RFQ
GENERAC RG04854JNAC Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 48kW | AH8ERK 38NG31 RG04854JNAC150.0ΝαιΦυσικό αέριο483120 / 240 VAC€30,413.63
RFQ
GENERAC RG04854KNAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 48kW | AH8ERL 38NG34 RG04854KNAX75.0ΟχιΦυσικό αέριο483277 / 480 VAC€25,231.82
RFQ
GENERAC RG04854KNAC Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 48kW | AH8ERM 38NG35 RG04854KNAC75.0ΝαιΦυσικό αέριο483277 / 480 VAC€27,404.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC RG04854GNAX Auto Standby Γεννήτρια 48kW
€27,785.22 /μονάδα