GEMTOR RS3-50T Ανάκτηση Βαρούλκο 50 Πόδια 310 Lb Κίτρινο | AF6KPG 19TJ80

GEMTOR Βαρούλκο ανάκτησης RS3-50T 50 πόδια 310 Lb Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6KPG Μοντέλο: RS3-50TCross Ref: 19TJ80

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,167.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρούλκο ανάκτησης
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό υλικούΣφυρήλατο χάλυβα
Άνοιγμα Πύλης Harness Hook3 / 4 "
Μήκος50ft.
Υλικό γραμμήςΤεχνόρα
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΧωρίς υποδοχή αγκύρωσης
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΠεριστρεφόμενος δείκτης Snaphook
Αντοχή σε εφελκυσμό5600 λίβρες
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό γραμμήςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GEMTOR RS3-50 Ανάκτηση Βαρούλκο 50 Πόδια 310 Lb Κίτρινο | AF6KPE 19TJ78 RS3-5050ft.Γαλβανισμένο ατσάλι4200 λίβρες€3,879.75
GEMTOR RS3-50S Winrieval Winch 50 Feet 310 Lb Yellow | AF6KPF 19TJ79 RS3-50S50ft.Ανοξείδωτο ατσάλι3700 λίβρες€4,473.00
GEMTOR RS3-100 Ανάκτηση Βαρούλκο 100 Πόδια 310 Lb Κίτρινο | AF6KPH 19TJ81 RS3-100100ft.Γαλβανισμένο ατσάλι4200 λίβρες€5,881.61
GEMTOR RS3-100S Ανάκτηση Βαρούλκο 100 Πόδια 310 Lb Κίτρινο | AF6KPJ 19TJ82 RS3-100S100ft.Ανοξείδωτο ατσάλι3700 λίβρες€6,146.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEMTOR Βαρούλκο ανάκτησης RS3-50T 50 πόδια 310 Lb Κίτρινο
€4,167.36 /μονάδα