Σύστημα ανάκτησης GEMTOR CSRS3-50S 50 Feet 310 Lb Yellow | AF6KPL 19TJ84

GEMTOR Σύστημα ανάκτησης CSRS3-50S 50 πόδια 310 λίβρες κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6KPL Μοντέλο: CSRS3-50SCross Ref: 19TJ84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,680.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ανάκτησης
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό υλικούΣφυρήλατο χάλυβα
Άνοιγμα Πύλης Harness Hook3 / 4 "
Μήκος50ft.
Υλικό γραμμήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΠεριστρεφόμενος δείκτης Snaphook
Αντοχή σε εφελκυσμό3700 λίβρες
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό γραμμήςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
Σύστημα ανάκτησης GEMTOR CSRS3-50 50 Feet 310 Lb Yellow | AF6KPK 19TJ83 CSRS3-5050ft.Γαλβανισμένο ατσάλι4200 λίβρες€6,131.05
Σύστημα ανάκτησης GEMTOR CSRS3-50T 50 Feet 310 Lb Yellow | AF6KPM 19TJ85 CSRS3-50T50ft.Τεχνόρα5600 λίβρες€6,680.87
Σύστημα ανάκτησης GEMTOR CSRS3-100 100 Feet 310 Lb Yellow | AF6KPN 19TJ86 CSRS3-100100ft.Γαλβανισμένο ατσάλι4200 λίβρες€9,114.95
Σύστημα ανάκτησης GEMTOR CSRS3-100S 100 Feet 310 Lb Yellow | AF6KPP 19TJ87 CSRS3-100S100ft.Ανοξείδωτο ατσάλι3700 λίβρες€9,462.88
Σύστημα ανάκτησης GEMTOR CSQP-1 50 Feet 310 Lb Yellow | AF6KPQ 19TJ88 CSQP-150ft.Γαλβανισμένο ατσάλι4200 λίβρες€8,502.13
Σύστημα ανάκτησης GEMTOR CSQP-4 50 Feet 310 Lb Yellow | AF6KPR 19TJ89 CSQP-450ft.Γαλβανισμένο ατσάλι4200 λίβρες€9,856.63
Σύστημα ανάκτησης GEMTOR CSQP-1S 50 Feet 310 Lb Yellow | AF6KPT 19TJ90 CSQP-1S50ft.Ανοξείδωτο ατσάλι3700 λίβρες€8,688.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEMTOR Σύστημα ανάκτησης CSRS3-50S 50 πόδια 310 λίβρες κίτρινο
€6,680.87 /μονάδα