Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GEMTOR 543XCH3-OM Ζωγραφιά διάσωσης Κατηγορία lll 30 έως 44 ίντσες | AH4TTP 35LE72

GEMTOR 543XCH3-OM Rescue Harness Class ll 30 έως 44 inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4TTP Μοντέλο: 543XCH3-OMCross Ref: 35LE72

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€817.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλωδίωση διάσωσης
Πίσω D-RingΟλίσθηση
Τάξηlll
ΧρώμαΜπλε / Κίτρινο
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης30 "έως 44"
Μπροστινό δακτύλιο DΝαι
Υλικό υλικούΧάλυβας / Αλουμίνιο
Εύρος Ύψους63 έως 72 "
Πόρπες με λουράκι ποδιώνΤριβή / διέλευση
Αριθμός κομματιών2
ΆνοιγμαΚαθολική είσοδος
Πόρπες ιμάντα ώμουΤριβή / διέλευση
Πλευρικά D-RingsΝαι
Υλικό πλέγματοςΝάιλον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός σημείων σύνδεσης ρουλεμάν φορτίου: 4
    • Αριθμός σημείων συνημμένου τοποθέτησης: 0
    • Ανθεκτικό στη φλόγα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠίσω D-RingΤάξηΠόρπες ιμάντα ώμουΠλευρικά D-RingsΥλικό πλέγματοςΧρώμαΤαιριάζει Μέγεθος μέσηςΤιμή
GEMTOR 541NYCL-0A Κατηγορία II πλεξούδα διάσωσης 30 ίντσες έως 44 ίντσες | AG9EJF 19TJ13 541NYCL-0A1ΟχιIIΝ/ΑΟχιΝάιλονΜπλε / Κίτρινο30 "έως 44"€546.11
GEMTOR 541NYCL-2A Κατηγορία II πλεξούδα διάσωσης 36 ίντσες έως 50 ίντσες | AG9EJG 19TJ14 541NYCL-2A1ΟχιIIΝ/ΑΟχιΝάιλονΜπλε / Κίτρινο36 "έως 50"€546.11
GEMTOR 541NYCL-4A Τάξης ΙΙ Εξοπλισμός διάσωσης 44 ίντσες έως 56 ίντσες | AG9EJH 19TJ15 541NYCL-4A1ΟχιIIΝ/ΑΟχιΝάιλονΜπλε / Κίτρινο44 "έως 56"€546.11
GEMTOR 541NYCR-0A Κατηγορία II πλεξούδα διάσωσης 30 ίντσες έως 44 ίντσες | AG9EJJ 19TJ16 541NYCR-0Α1ΟχιIIΝ/ΑΟχιΝάιλονΜπλε / Κίτρινο30 "έως 44"€545.80
GEMTOR 541NYCR-2A Κατηγορία II πλεξούδα διάσωσης 36 ίντσες έως 50 ίντσες | AG9EJK 19TJ17 541NYCR-2Α1ΟχιIIΝ/ΑΟχιΝάιλονΜπλε / Κίτρινο36 "έως 50"€545.80
GEMTOR 541NYCR-4A Τάξης ΙΙ Εξοπλισμός διάσωσης 44 ίντσες έως 56 ίντσες | AG9EJL 19TJ18 541NYCR-4Α1ΟχιIIΝ/ΑΟχιΝάιλονΜπλε / Κίτρινο44 "έως 56"€545.80
GEMTOR 541NYCL-0N Τάξη ΙΙ ιμάντας διάσωσης 30 ίντσες έως 44 ίντσες | AG9EJU 19TJ25 541NYCL-0Ν1ΟχιIIΝ/ΑΟχιΝάιλονΜπλε / Κίτρινο30 "έως 44"€481.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEMTOR 543XCH3-OM Rescue Harness Class ll 30 έως 44 inch
€817.28 /μονάδα