GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W Στερεωτικό έρμα 120 / 277v Λάμπα 48 ιντσών | AA4NPL 12V436

GE LIGHTING Λάμπα 432 ιντσών GE03MVPS-N-V120W Dimming Ballast 277/48v

Είδος: AA4NPL Μοντέλο: GE432MVPS-N-V03WCross Ref: 12V436

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωτικό έρμα
Ενισχυτές AC0.96
Παράγοντας έρματος0.88 Ν
Οικογένεια έρματοςUltrastart
Τύπος έρματοςΗλεκτρονική μείωση
Ύψος1.156 "
Watt εισόδου114
Τύπος λάμπαςT8
Μήκος9.5 "
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.60 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων F17T84
Αριθμός λαμπτήρων F25T84
Αριθμός λαμπτήρων F32T84
Αριθμός λαμπτήρων4
Συντελεστής ισχύος0.99
Βαθμολογία ήχου20 έως 24dB
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Θερμική προστασίαΚατηγορία P
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120/277
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος εξασθένησης (Έξοδος επιπέδου 100% έως 3%)
    • Μήκος λαμπτήρα (48 ")
    • Αριθμός λαμπτήρων F28T5 (4)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING Λάμπα 432 ιντσών GE03MVPS-N-V120W Dimming Ballast 277/48v