Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 Dimming Ballast 120 / 277v 48 Inch Lamp | AF2HJM 6TWH4

GE LIGHTING Λαμπτήρας 232 ιντσών GE90MAX60-V120 Dimming Ballast 277/48v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HJM Μοντέλο: GE232MAX90-V60Cross Ref: 6TWH4
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
€10.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωτικό έρμα
Ενισχυτές AC0.17
Παράγοντας έρματος1.18
Οικογένεια έρματοςUltraMax
Τύπος έρματοςΗλεκτρονική μείωση
Ύψος1.187 "
Watt εισόδου43
Τύπος λάμπαςF32T8
Μήκος9.5 "
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-22 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.95
Βαθμολογία ήχου20 έως 24dB
Τύπος έναρξηςΣτιγμή
Θερμική προστασίαΚατηγορία P
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 20%
Τάση120/277
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος εξασθένησης (100% έως 60% Dim)
    • Μήκος λαμπτήρα (48 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING Λαμπτήρας 232 ιντσών GE90MAX60-V120 Dimming Ballast 277/48v
€10.11 /μονάδα