GE LIGHTING GE224-MVPS-N Ηλεκτρονικό έρμα T5 51 Watt | AB6UAD 22EM05

GE LIGHTING GE224-MVPS-N Ηλεκτρονικό Ballast T5 51 Watts

Είδος: AB6UAD Μοντέλο: GE224-MVPS-NCross Ref: 22EM05

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές ACαπό 0.42 έως 0.18
Παράγοντας έρματος0.98
Οικογένεια έρματοςUltraStart (R)
Τύπος έρματοςΚανονική έξοδος
Ύψος1"
Watt εισόδου51
Τύπος λάμπαςΛάμπες T5
Μήκος9.5 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.0 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 6%
Τάση120/277
Πλάτος1 5 / 16 "
Τύπος καλωδίωσηςΠαράλληλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F14T5 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F21T5 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F24T5 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F28T5 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F35T5 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F39T5 (1 ή 2)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Διόρθωση συντελεστή ισχύος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΎψοςWatt εισόδουΜήκοςΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Αριθμός λαμπτήρωνΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Ηλεκτρονικό έρμα T5 108 έως 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.75από 0.88 έως 0.41-1/5από 105 έως 1049.5 "-20 βαθμοί F2Μεγαλύτερο από 96.2€54.88
GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Ηλεκτρονικό έρμα T5 108 έως 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.75από 0.59 έως 0.301-1/5από 65 έως 6811-4/5-20 βαθμοί F4Μεγαλύτερο από 96.2€88.31
GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Ηλεκτρονικό έρμα T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "από 0.16 έως 0.351"από 41 έως 609.5 "0 βαθμοί F2Μεγαλύτερο από 0.98€51.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING GE224-MVPS-N Ηλεκτρονικό Ballast T5 51 Watts