Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Ηλεκτρονικό έρμα T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Electronic Ballast T5 41 - 60w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7PFM Μοντέλο: GE-228-MV-PS-N-MCCross Ref: 22EM06
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
€51.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές ACαπό 0.16 έως 0.35
Παράγοντας έρματος0.96
Οικογένεια έρματοςUltraStart (R)
Τύπος έρματοςΚανονική έξοδος
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος1"
Watt εισόδουαπό 41 έως 60
Τύπος λάμπαςΛάμπες T5
Μήκος9.5 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.0 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 6%
Τάση120/277
Πλάτος1 5 / 16 "
Τύπος καλωδίωσηςΠαράλληλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8504100000

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F14T5 (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F21T5 (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F24T5 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F28T5 (1 ή 2)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Διόρθωση συντελεστή ισχύος και προστασία λαμπτήρα στο τέλος της ζωής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΎψοςWatt εισόδουΜήκοςΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Αριθμός λαμπτήρωνΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
GE LIGHTING GE224-MVPS-N Ηλεκτρονικό έρμα T5 51 Watt | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-Ν1 5 / 16 "από 0.42 έως 0.181"519.5 "0 βαθμοί F2Μεγαλύτερο από 0.98-
RFQ
GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Ηλεκτρονικό έρμα T5 108 έως 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.75από 0.88 έως 0.41-1/5από 105 έως 1049.5 "-20 βαθμοί F2Μεγαλύτερο από 96.2€54.88
GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Ηλεκτρονικό έρμα T5 108 έως 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.75από 0.59 έως 0.301-1/5από 65 έως 6811-4/5-20 βαθμοί F4Μεγαλύτερο από 96.2€88.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Electronic Ballast T5 41 - 60w
€51.23 /μονάδα