Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led Driver 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac | AF8GBR 26JT34

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led Driver 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8GBR Μοντέλο: GE180/MV/V24T1-CCross Ref: 26JT34
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
€436.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός οδηγού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C
Ύψος1 39 / 64 "
Ρεύμα εισόδου0.7 έως 2.5 AAC
Τάση Εισόδου100 έως 277 VAC
Μήκος15.5 "
Ρεύμα εξόδου3.8 ADC
Τάση εξόδου24 VDC
Ισχύς εξόδου180W
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.25
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8504409530

Λεπτομέρειες:

    • Περιβαλλοντική εκτίμηση (υγρή τοποθεσία)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING GE180/MV/V24T1-C Led Driver 180 W 24 Vdc 100 - 277 Vac
€436.24 /μονάδα