Κυκλική λάμπα φθορισμού GE LIGHTING FC12T9/D T9 6500k 12 In | AD9UUD 4V526 / 11039

GE LIGHTING Κυκλική λάμπα φθορισμού FC12T9/D T9 6500k 12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9UUD Μοντέλο: FC12T9/DCross Ref: 4V526 / 11039

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικός λαμπτήρας φθορισμού
Κωδικός ANSI78901-ANSI-4032-1
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα12,000 hr.
Μέση διάρκεια ζωής12,000 hr.
βάση Τύπος4 ακίδες (G10q)
Λάμπα Dia.1-1 / 8 "
Τεχνολογία λαμπτήρωνΦθορίζων
Τόνος λαμπτήραΦως ημέρας
Θερμοκρασία χρώματος.6500K
CRI75
Dimmable / Non-DimmableΜη Dimmable
Αρχικοί Φωτισμοί1675
Ονομασία λαμπτήραFC12T9
Λάμπα Dia.1.125 "
Σχήμα λαμπτήραT9
Τόνος λαμπτήραΦως ημέρας
Τύπος λάμπαςΕγκύκλιος
Lumens1675
Μέσα Lumens1260
Συνολικά Dia.12 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Αντίσταση θραύσηςΟχι
Ανθεκτικό στη θραύσηΟχι
Τύπος έναρξηςΤαχεία εκκίνηση
Τάση84
Watts32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8539310070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Osram 20030, Philips 262600

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοLumensΚωδικός ANSIΤόνος λαμπτήραΜέσα LumensΣυνολικά Dia.ΤάσηWattsΘερμοκρασία χρώματος.Τιμή
Κυκλική λάμπα φθορισμού GE LIGHTING FC16T9/D T9 6500k 16 In | AA9TEJ 1F300 / 11052 FC16T9 / Δ225078901-ANSI-4034-1Φως ημέρας169016 "109406500K€4.59
Κυκλική λάμπα φθορισμού GE LIGHTING FC12T9/CW T9 4100k 12 In | AB3RQX 1V776 / 33890 FC12T9 / CW195078901-ANSI-4032-1Δροσερός146012 "84324100K€15.95
Κυκλική λάμπα φθορισμού GE LIGHTING FC8T9/CW T9 4100k 8 In | AB3RTM 1V860 / 33774 FC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1Δροσερός8258"61224100K€19.03
Κυκλική λάμπα φθορισμού GE LIGHTING FC16T9/CW T9 4100k 16 In | AB3RTY 1V880 / 33893 FC16T9 / CW270078901-ANSI-4034-1Δροσερός203016 "109404100K€22.27
GE LIGHTING FC8T9/KB Κυκλική λάμπα φθορισμού T9 3000k 8 In | AB9DAD 2C827 / 11084 FC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1Ζεστός11208"61223000K€1.97
GE LIGHTING FC12T9/KB Κυκλική λάμπα φθορισμού T9 3000k 12 In | AB9DAE 2C836 / 11085 FC12T9 / KB240078901-ANSI-4032-1Ζεστός192012 "84323000K€2.35
Κυκλική λάμπα φθορισμού GE LIGHTING FC8T9/D T9 6500k 8 In | AE6UHH 5V522 / 11026 FC8T9 / Δ92578901-ANSI-4031-1Φως ημέρας6908"61226500K€2.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING Κυκλική λάμπα φθορισμού FC12T9/D T9 6500k 12 In
€2.99 /μονάδα