Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING 40R16/CD Πυρακτωμένος Φωτισμός Σποτ R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781

GE LIGHTING 40R16/CD Πυρακτώσεως Spotlight R16 40w

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2EGV Μοντέλο: 40R16/CDCross Ref: 4WW38 / 25781

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα59 "
Μέση διάρκεια ζωής1500 hr.
βάση ΤύποςΜεσαία βίδα (E26)
Λάμπα Dia.2"
Τεχνολογία λαμπτήρωνΛευκοπυρώμενος
Θερμοκρασία χρώματος.2500K
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Αρχικοί Φωτισμοί240
Ονομασία λαμπτήρα40R16 / CD
Λάμπα Dia.2"
Φινίρισμα λαμπτήραΜαλακό λευκό
Σχήμα λαμπτήραR16
Τύπος λάμπαςΑνακλαστήρας-R / BR
Διανομή φωτόςSpot
Lumens240
Μέγιστη. Συνολικό μήκος3.375 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραR
Πρωτογενής εφαρμογήΕντός κτίριου
Αντίσταση θραύσηςΟχι
Ανθεκτικό στη θραύσηΟχι
Τάση120
Watts40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8539228040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Osram 14821, Philips 133371

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦινίρισμα λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςΣχήμα λαμπτήραΤύπος λάμπαςΔιανομή φωτόςLumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΤιμή
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Προβολέας πυρακτώσεως Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLΚαθαρισμός2000 hr.2000 hr.PAR36Ανακλαστήρας-PARΕυρεία πλημμύρα1502.75 "-
RFQ
Λαμπτήρας πυρακτώσεως GE LIGHTING 15CAC CD2 Ca8 15w - Πακέτο 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15CAC CD2Καθαρισμός59 "1500 hr.CA8Συμβουλή φλόγας-904.125 "€0.42
GE LIGHTING 15FC CD2 Λαμπτήρας πυρακτώσεως F10 15w - Πακέτο 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Καθαρισμός59 "1500 hr.F10Συμβουλή φλόγας-1364.375 "€0.66
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Λαμπτήρας Πυρακτώσεως T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Καθαρισμός-1500 hr.Τ4 1/2Σωλήνας--1.875 "€10.74
Λαμπτήρας πυρακτώσεως GE LIGHTING 1000-130v Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vΚαθαρισμός1000 hr.1000 hr.PS52Ενα σχήμα-23,74013 "€81.93
Λαμπτήρας πυρακτώσεως GE LIGHTING 100/300 Mog Base Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 Βάση 100/300 MogΜαλακό λευκό1200 hr.1200 hr.PS25DΕνα σχήμα-1250/2650/39006 11 / 16 "€1.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING 40R16/CD Πυρακτώσεως Spotlight R16 40w
€1.18 /μονάδα