SHAW PLUGS Βύσματα μηχανικής επέκτασης Marine Snap-Tite από ανοξείδωτο χάλυβα, 1 έως 2 ίντσες


Τα μηχανικά βύσματα διαστολής Snap-Tite της Shaw προορίζονται για τη δημιουργία στεγανοποίησης χαμηλής πίεσης σε κυκλικά ανοίγματα. Βοηθούν στην επισκευή και τη δοκιμή συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Φίλτρα
Ηλικιακή ομάδα: Ενήλικος , Χρώμα: Ασημένιο , Φύλο: Unisex
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση αέραΧαρακτηριστικάΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
51411
1"0.969 "έως 1.07"Έως 5 psiSnap-Tite από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι, καουτσούκ νεοπρενίου€53.68
A
51415
1.5 "1.380 "έως 1.518"Έως 5 psiSnap-Tite από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι, καουτσούκ νεοπρενίου€71.66
A
51419
2"1.950 "έως 2.165"Έως 5 psiSnap-Tite από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι, καουτσούκ νεοπρενίου€65.21

Μηχανισμός εργασίας

  • Περιστρέφοντας τη λαβή του έκκεντρου, μπορείτε να επεκτείνετε τη τσιμούχα.
  • Κουμπώστε τη λαβή προς τα κάτω για να κλείσετε τα ανοίγματα του σωλήνα.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα βύσματα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προορίζονται για σωλήνες με εσωτερικές διαμέτρους που κυμαίνονται από 1 έως 2 ίντσες.
  • Διαθέτουν σφράγιση από καουτσούκ από νεοπρένιο για να απορροφά τους κραδασμούς και να προστατεύει από την είσοδο νερού και σκόνης.
  • Ο σχεδιασμός Snap-Tite επιτρέπει γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη αντίθλιψη που μπορούν να κρατήσουν αυτά τα βύσματα;

Μπορούν να κρατήσουν μια μέγιστη αντίθλιψη 5 ποδιών κεφαλής.

Τι διαμέτρους έχουν αυτά τα βύσματα μηχανικής διαστολής;

Διατίθενται σε εύρος διαμέτρου από 1.08 έως 2.184 ίντσες.

Τι είναι η αντίθλιψη αέρα;

Είναι η ποσότητα πίεσης που μπορεί να αντέξει ένα βύσμα χωρίς να κινείται.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;