Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GATES XPC2800 Μετρικός ιμάντας V Xpc 2800mm | AB2RVF 1NJW4

GATES XPC2800 Metric V-belt Xpc 2800mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RVF Μοντέλο: XPC2800Cross Ref: 1NJW4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€149.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικό V-Belt
Τύπος ζώνηςXPC
ΚατασκευήRaw Edge, οδοντωτό
Αριθμός βιομηχανίαςXPC2800
ΥλικόΕλαστικοποιημένη ένωση με ίνες με κορδόνια εφελκυσμού πολυεστέρα
Αριθμός πλευρών1
Εξωτερικό μήκος2800mm
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Πάχος18mm
Κορυφαίο πλάτος22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.801
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΕξωτερικό μήκοςΤιμή
GATES XPC2650 Μετρικός ιμάντας V Xpc 2650mm | AB2RVL 1NJW9 XPC2650XPC26502650mm€142.84
GATES XPC2360 Μετρικό V-belt Xpc 2360mm | AB2RZJ 1NKD7 XPC2360XPC23602360mm€130.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GATES XPC2800 Metric V-belt Xpc 2800mm
€149.51 /μονάδα