Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GATES XPC2650 Μετρικός ιμάντας V Xpc 2650mm | AB2RVL 1NJW9

GATES XPC2650 Metric V-belt Xpc 2650mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RVL Μοντέλο: XPC2650Cross Ref: 1NJW9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€142.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικό V-Belt
Τύπος ζώνηςXPC
ΚατασκευήRaw Edge, οδοντωτό
Αριθμός βιομηχανίαςXPC2650
ΥλικόΕλαστικοποιημένη ένωση με ίνες με κορδόνια εφελκυσμού πολυεστέρα
Αριθμός πλευρών1
Εξωτερικό μήκος2650mm
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Πάχος18mm
Κορυφαίο πλάτος22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.738
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΕξωτερικό μήκοςΤιμή
GATES XPC2800 Μετρικός ιμάντας V Xpc 2800mm | AB2RVF 1NJW4 XPC2800XPC28002800mm€149.51
GATES XPC2360 Μετρικό V-belt Xpc 2360mm | AB2RZJ 1NKD7 XPC2360XPC23602360mm€130.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GATES XPC2650 Metric V-belt Xpc 2650mm
€142.84 /μονάδα