Αεροσυμπιεστής εμβόλου GAST 4LCB-246S-M450GX 1 / 2hp 115 / 230v 1ph | AC9KUH 3HDG6

GAST 4LCB-246S-M450GX Piston Air Compressor 1/2hp 115/230v 1ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9KUH Μοντέλο: 4LCB-246S-M450GXCross Ref: 3HDG6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,994.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροσυμπιεστής εμβόλου
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI3.1
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI3.5
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI0
Πλήρες φορτίο12/6
HP1/2
Hz60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.50/50
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Αριθμός κυλίνδρων2
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος8 1 / 3 "
Συνολικό μήκος16 1 / 16 "
συνολικό πλάτος12.25 "
Φάση1
RPM1750
Βαθμολογία ήχου75 dBA
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΝαι
ΒαλβίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.405
Ύψος πλοίου (cm)37.85
Μήκος πλοίου (cm)51.82
Πλάτος πλοίου (cm)42.16
Κωδικός ΕΣ8414801605
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥπηρεσίεςΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRPMΘερμ. ΕύροςΘερμική προστασίαΤιμή
GAST 3HBB-32-M300AX Piston Air Compressor, 115 VAC, Βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Έμβολο6.617.25 "14.25 "172532 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΑυτόματο€1,226.41
Αεροσυμπιεστής εμβόλου GAST 3LBA-251-M300AX 1 / 3hp 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Έμβολο6.617.25 "14.25 "172532 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΝαι€1,468.39
Αεροσυμπιεστής εμβόλου GAST 4HCC-40-M450X 1 / 2hp 115 / 230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450Χ8.88 "Λιπαντικό12/613.25 "12 "172532 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΑυτόματο€1,502.90
Αεροσυμπιεστής εμβόλου GAST 5HCD-43-M550NGX 3 / 4hp 115 / 208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870 5HCD-43-M550NGX8.88 "Λιπαντικό14/714.5 "12 1 / 16 "172532 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΑυτόματο€1,692.80
GAST 5LCA-246S-M550GX Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής 3 / 4hp 115 / 230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΝαι€2,142.71
GAST 6LCF-246S-M616NEX Συμπιεστής πιστονιού 1hp 115 / 230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΝαι€2,488.24
Αεροσυμπιεστής εμβόλου GAST 7HDD-57-M750X 1-1 / 2hp | AE2QWR 4Z460 7HDD-57-M750Χ8.5 "Κουνιστό έμβολο21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΑυτόματο€3,102.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 4LCB-246S-M450GX Piston Air Compressor 1/2hp 115/230v 1ph
€1,994.74 /μονάδα