Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Φλάντζα δακτύλιο 6 ιντσών συνθετικών ινών μπλε | AB3JTZ 1TUZ6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Φλάντζα δαχτυλίδι 6 ιντσών συνθετικών ινών μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3JTZ Πρότυπο: 37760-0106Cross Ref: 1TUZ6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΜπλε και ανοιχτό λευκό
Μέσα Dia.6.625 "
ΥλικόΣυνθετικές ίνες
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.8.75 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 400 F
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ5603110090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΜέσα Dia.ΠάχοςΧαρακτηριστικάΕίδοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ GARLOCK 37045-0106 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 ιντσών Ptfe Λευκό | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 έως 500 FΆσπρο6.625 "1 / 16 "ΔαχτυλίδιΦλάντζα φλάντζαςPTFE1200 psi€52.16
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ GARLOCK 37045-1106 Δαχτυλίδι φλάντζας 6 ίντσες Ptfe λευκό AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 έως 500 FΆσπρο6.625 "1 / 8 "ΔαχτυλίδιΦλάντζα φλάντζαςPTFE1200 psi€144.94
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ GARLOCK 37555-0106 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 ιντσών Ανόργανη ίνα γκρι | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 έως 800 FΓκρί6.625 "1 / 16 "ΔαχτυλίδιΦλάντζα φλάντζαςΑνόργανη ίνα1200 psi€10.74
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 Φλάντζα δακτύλιος 6 ιντσών μεταλλικό κίτρινο | AB3JUM 1TVA9 C000506001-320 έως 950 FΚίτρινο με γκρι ζώνη7.187 "11 / 64 "Φλάντζα κατηγορίας ANSI 150 lb.Σπειροειδής φλάντζα μεταλλικών πληγώνΕνισχυμένο μέταλλο-€25.11
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ GARLOCK C000506003 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 ιντσών Μεταλλικό κίτρινο | AB3JVA 1TVC3 C000506003-320 έως 950 FΚίτρινο με γκρι ζώνη7.187 "11 / 64 "Φλάντζα κατηγορίας ANSI 300 lb.Σπειροειδής φλάντζα μεταλλικών πληγώνΕνισχυμένο μέταλλο-€28.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Φλάντζα δαχτυλίδι 6 ιντσών συνθετικών ινών μπλε
€18.23 /μονάδα