FRIGIDAIRE FFPS4533QM Ψυγείο Compact 4.5 Κυβικά πόδια Ασημί | AH3DPQ 31EV45

FRIGIDAIRE FFPS4533QM Ψυγείο Συμπαγές 4.5 Κυβικά Πόδια Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3DPQ Μοντέλο: FFPS4533QMCross Ref: 31EV45

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€535.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο
Ενισχυτές15.0
ΧρώμαΑσημένια ομίχλη
Τύπος ελέγχουΨηφιακό
καλώδιο Μήκος6ft.
ΑπόψυξηΔεν πιάνει πάγο
Μεντεσές πόρταςΔεξί
Συμβατό με Energy StarΝαι
Χωρητικότητα κατάψυξης1.4 cu. ft.
Hz60
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων(1) Ρυθμιζόμενο γυαλί και (1) Σταθερό αποσπώμενο ψυγείο, (1) Κατάψυξη
Συνολικό βάθος23.75 "
συνολικό ύψος43 "
συνολικό πλάτος21.625 "
Φόρτιση ψυκτικού28g
Τύπος ψυκτικούR600a
Χωρητικότητα ψυγείου3.1 cu. ft.
Στυλ ψυγείουКόμπακτ
Κατοικίες / ΕμπορικάΚατοικίες
Συνολική χωρητικότητα4.5 cu. ft.
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)116.08
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΕνισχυτέςΧρώμαΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
FRIGIDAIRE FFTR1222QB Ψυγείο Top Freezer 12.0 Κυβικά πόδια Μαύρο | AH3DPL 31EV41 FFTR1222QBΨυγείο και καταψύκτης6015.0Μαύρη(2) ρυθμιζόμενο γυαλί και (1) ψυγείο σταθερού γυαλιού, (1) ρυθμιζόμενο ψυγείο28.75 "59.875 "24 "€1,155.67
FRIGIDAIRE FFTR1222QW Ψυγείο Κορυφαίο καταψύκτη 12.0 Κυβικά πόδια Λευκό | AH3DPM 31EV42 FFTR1222QWΨυγείο και καταψύκτης6015.0Άσπρο(2) ρυθμιζόμενο γυαλί και (1) ψυγείο σταθερού γυαλιού, (1) ρυθμιζόμενο ψυγείο28.75 "59.875 "24 "€1,129.46
FRIGIDAIRE FFTR1022QB Ψυγείο Κορυφαίο καταψύκτη 9.9 Κυβικά πόδια Μαύρο | AH3DPN 31EV43 FFTR1022QBΨυγείο και καταψύκτης6015.0Μαύρη(2) Ρυθμιζόμενο ψυγείο γυαλιού, (1) Ρυθμιζόμενο καταψύκτη καλωδίων26 "59.875 "24 "€1,029.47
FRIGIDAIRE FFTR1022QW Ψυγείο Κορυφαίο καταψύκτη 9.9 Κυβικά πόδια Λευκό | AH3DPP 31EV44 FFTR1022QWΨυγείο και καταψύκτης6015.0Άσπρο(2) Ψυγείο, (1) Καταψύκτης26 "59.875 "24 "€1,068.36
FRIGIDAIRE FRSS2323AS Ψυγείο, Side By Side, 14.36 Cu. Ft. Χωρητικότητα ψυγείου | CH6PJP 61DC28 FRSS2323ASΨυγείο60 Hz15AΑνοξείδωτο ατσάλι-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€2,006.22
FRIGIDAIRE FRSS2323AW Ψυγείο, Λευκό, 14.36 Cu. Ft. Χωρητικότητα ψυγείου | CH6PJQ 61DC30 FRSS2323AWΨυγείο60 Hz15A--32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€2,042.64
FRIGIDAIRE 241993001 Υποστήριξη Ψυγείου Crisper | CP4LTL 41JT07 241993001Υποστήριξη-------€11.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIGIDAIRE FFPS4533QM Ψυγείο Συμπαγές 4.5 Κυβικά Πόδια Ασημί
€535.82 /μονάδα