Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR75VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QMV Μοντέλο: TR75VA003Cross Ref: 2ETD5
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
€51.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος2.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος3.06 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου277 VAC
ΒάσηΠόδι ή 1/2 "NPT Hub
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA75
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΒάθοςΒαθμολογία περιβλήματοςΦάσηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1503.5 "Indoor3"€44.94
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR50VA014 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1503.44 "Indoor3.06 "€48.34
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR50VA015 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1503.5 "Indoor3.06 "€49.78
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR75VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1753.88 "Indoor3"€52.99
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR75VA005 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1753.88 "Indoor3.03 "€61.98
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR100VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί11004"Indoor3.03 "€58.96
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR50VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Δεν έχει αξιολογηθεί1502.677 "Indoor2.879 "€30.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph
€51.35 /μονάδα