Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR100VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QMX Μοντέλο: TR100VA001Cross Ref: 2ETD7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€58.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος2.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος3.03 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠόδι ή 1/2 "NPT Hub
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA100
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.818
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές Ο μετασχηματιστής RIB TR100VA001 χρησιμοποιείται στο σύστημα HVAC για αποτελεσματική και αδιάλειπτη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ανοιχτό περίβλημα για αποτελεσματική απαγωγή θερμότητας στον μετασχηματιστή.
  • Αυτό το προ-ενσύρματο ρελέ έχει μια σύνδεση pigtail, απλοποιώντας τη διαδικασία καλωδίωσης και βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπο τοποθέτησης προσφέρει ο μετασχηματιστής RIB TR100VA001 Functional Devices;

A. Επιτρέπει μια πλήμνη 1/2 ίντσας και τοποθέτηση ποδιού για ασφαλή εγκατάσταση.

Ε. Τι συντήρηση απαιτείται για αυτόν τον μετασχηματιστή;

A. Επιθεωρείτε τακτικά για τυχόν σημάδια υπερθέρμανσης ή φυσικής ζημιάς. Διασφαλίστε τον σωστό αερισμό γύρω από τον μετασχηματιστή και καθαρίστε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Οι περιοδικοί έλεγχοι συμβάλλουν στη βέλτιστη απόδοση.

Ε. Είναι ασφαλές να μεταφέρετε τον μετασχηματιστή TR100VA001 λειτουργικών συσκευών κατά τη μεταφορά;

A. Να είστε προσεκτικοί κατά τη μεταφορά του μετασχηματιστή. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συσκευασία για να αποφύγετε σωματικές βλάβες. Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο με ασφάλεια για να αποφύγετε τυχόν χτυπήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα εσωτερικά του στοιχεία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΒάθοςΒαθμολογία περιβλήματοςΦάσηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1503.5 "Indoor3"€44.94
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR50VA014 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1503.44 "Indoor3.06 "€48.34
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR50VA015 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1503.5 "Indoor3.06 "€49.78
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR75VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1753.88 "Indoor3"€52.99
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR75VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1753.88 "Indoor3.06 "€51.35
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR75VA005 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί1753.88 "Indoor3.03 "€61.98
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR50VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Δεν έχει αξιολογηθεί1502.677 "Indoor2.879 "€30.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph
€58.96 /μονάδα