Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA002 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AD4BZM 41D379

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4BZM Μοντέλο: TR40VA002Σταυρός: 41D379

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€29.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος2.177 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος2.886 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA40
Πλάτος2.634 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές Ο μετασχηματιστής κλάσης 40 TR002VA2 χρησιμοποιείται για τη μείωση των υψηλότερων επιπέδων τάσης στα ασφαλή και τυποποιημένα επίπεδα χαμηλής τάσης Κλάσης 2. Αυτή η μονάδα μετασχηματιστή σειράς RIB είναι ιδανική για την τροφοδοσία συσκευών ελέγχου, όπως θερμοστάτες και ρελέ και ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε συστήματα HVAC, χειριστήρια φωτισμού και βιομηχανικούς αυτοματισμούς.

Χαρακτηριστικά:

  • Λειτουργικές συσκευές Ο μετασχηματιστής κλάσης 40 TR002VA2 διαθέτει στυλ ανοιχτού περιβλήματος παρέχοντας προσβασιμότητα και ορατότητα στα εσωτερικά εξαρτήματα του μετασχηματιστή.
  • Αυτός ο μετασχηματιστής κλάσης 2 έχει ονομαστική τιμή 40VA, προσφέροντας χωρητικότητα ισχύος κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές σε συστήματα ελέγχου HVACR.
  • Έρχεται με διπλή στήριξη πλήμνης 1/2 ιντσών, επιτρέποντας ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης για διαφορετικές διαμορφώσεις.
  • Αυτή η μονάδα μετασχηματιστή σειράς RIB προσφέρει πλεξίδες για κύρια σύνδεση, διευκολύνοντας την εύκολη και ασφαλή σύνδεση με την κύρια πηγή ενέργειας.
  • Είναι εξοπλισμένο με καλώδια 8 ιντσών για δευτερεύουσα σύνδεση, παρέχοντας ευελιξία στη σύνδεση με δευτερεύουσες συσκευές.
  • Αυτός ο μετασχηματιστής κλάσης 2 διαθέτει επιπλέον μια εγγενώς περιορισμένη προστατευτική συσκευή που ενισχύει την ασφάλεια περιορίζοντας το ρεύμα εξόδου σε ένα ασφαλές επίπεδο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Με ποια πρότυπα συμμορφώνεται ο μετασχηματιστής κλάσης 40 των λειτουργικών συσκευών RIB TR002VA2;

A. Αυτός ο μετασχηματιστής κλάσης 2 συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL5085-2 ή UL5085-3.

Ε. Πώς επιλέγετε μια ασφάλεια για έναν μετασχηματιστή ελέγχου;

A.

  • Όταν επιλέγετε μια ασφάλεια για έναν μετασχηματιστή ελέγχου, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις τιμές κύριας και δευτερεύουσας τάσης του μετασχηματιστή, καθώς και την ονομαστική τιμή ρεύματος του μετασχηματιστή.
  • Η ασφάλεια πρέπει να είναι ονομαστική για τάση και ρεύμα ίσο ή υψηλότερο από τις τιμές του μετασχηματιστή.

Ε. Πώς να συντηρήσετε λειτουργικές συσκευές RIB TR40VA002 Class 2 μετασχηματιστή;

A.

  • Διατηρήστε τη σκόνη ή τα συντρίμμια που μπορούν να εμποδίσουν τη ροή του αέρα.
  • Επιθεωρείτε τακτικά τη μόνωση και τους αγωγούς για σημάδια φθοράς, ζημιάς ή διάβρωσης.
  • Παρακολουθείτε τακτικά την τάση εξόδου και άλλες παραμέτρους απόδοσης.
  • Ελέγχετε τακτικά τη θερμοκρασία του μετασχηματιστή και βεβαιωθείτε ότι παραμένει εντός του συνιστώμενου εύρους λειτουργίας.
  • Επιθεωρείτε τακτικά τον ανεμιστήρα ή το σύστημα ανεμιστήρα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και ότι τα ρουλεμάν και τα άλλα εξαρτήματα λιπαίνονται όπως απαιτείται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΒαθμολογία περιβλήματοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΒαθμολογία VAΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€21.96
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "24 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€25.03
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA007 Μετασχηματιστής κατηγορίας 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "277 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€23.56
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€28.01
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "24 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€30.52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA015 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120/208/240 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€35.52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA004 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120/208/240/277 VACΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "40€34.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph
€29.41 /μονάδα