Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB PSPT2RB4 Διακόπτης ασφαλείας Εσωτερικός έλεγχος ισχύος 4α | AD4CGQ 41D730

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 Εσωτερικός διακόπτης ασφαλείας 4a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4CGQ Μοντέλο: PSPT2RB4Σταυρός: 41D730
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
€57.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές4
Ενισχυτές AC4
Φόρμα Επικοινωνίας2 PST
Βάθος4"
DutyGeneral
Ύψος1.8 "
Εκτίμηση IP20
Υλικόπλαστικός
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
Τάση120 VAC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)6.03
Μήκος πλοίου (cm)16.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.95
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύτηκτο (μη εύφλεκτο)
    • Υπο-μάρκα: RIB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB PSPT2RB10 Διακόπτης ασφαλείας Εσωτερικός έλεγχος ισχύος 10α | AD4CGR 41D731 PSPT2RB101010€52.21
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB PSPW2RB10 Διακόπτης ασφαλείας Εσωτερικός διακόπτης ισχύος, με 2 πρίζες, 10 A, 120 VAC | CE6ZWV PSPW2RB10Η 10-€52.58
RFQ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB PSPW2RB4 Διακόπτης ασφαλείας Εσωτερικός διακόπτης ισχύος, με 2 πρίζες, 4 A, 120 VAC | CE6ZWW PSPW2RB4Η 4-€53.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 Εσωτερικός διακόπτης ασφαλείας 4a
€57.23 /μονάδα