Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH24DWB10 DC Τροφοδοτικό, Με Μονό Διακόπτη, Κλειστό, 24 VDC | CE4UVY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Τροφοδοτικό PSH24DWB10 DC, με ενιαίο διακόπτη, κλειστό, 24 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE4UVY Μοντέλο: PSH24DWB10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€366.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Τύπος στέγασηςΚλειστοί
Ισχύς εισόδου120 VAC
Ρεύμα εξόδου2.5A
Έξοδος τάσης24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Τροφοδοτικό PSH24DWB10 DC, με ενιαίο διακόπτη, κλειστό, 24 VDC
€366.96 /μονάδα