Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB PSH100A100AB10 Transformer Class 2 24vac 100 Va 1 Ph | AF7YRB 23NT10

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YRB Μοντέλο: PSH100A100AB10Cross Ref: 23NT10
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
€283.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος4.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Τύπος περιβλήματοςΚλειστοί
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος4.5 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠολλαπλών
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA100
Πλάτος8.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2525
Ύψος πλοίου (cm)15.57
Μήκος πλοίου (cm)30.81
Πλάτος πλοίου (cm)20.8
Κωδικός ΕΣ8504409520

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές Ο μετασχηματιστής PSH100A100AB10 χρησιμοποιείται σε σενάρια χαμηλού ρεύματος, ειδικά σε πίνακες αυτοματισμού κτιρίων (BAS), βιομηχανικά περιβλήματα και ηλεκτρικά περιβλήματα γενικής χρήσης. Αυτός ο μετασχηματιστής RIB έχει σχεδιαστεί για έλεγχο ON / OFF, προστασία εξοπλισμού υπερέντασης, ένδειξη ισχύος και διαχωρισμό υψηλής / χαμηλής τάσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Η κύρια σύνδεση διευκολύνεται μέσω κοτσιδάκια, εξασφαλίζοντας ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης.
  • Η δευτερεύουσα σύνδεσή του χρησιμοποιεί βιδωτούς ακροδέκτες, παρέχοντας μια ασφαλή και αξιόπιστη ηλεκτρική σύνδεση.
  • Αυτό το ρελέ έχει σχεδιαστεί για να είναι αποτελεσματικό και βολικό με στυλ κλειστού περιβλήματος, ενισχύοντας την ασφάλεια και την προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Τερματικό δακτυλίου 3M MNG186RSX: Αυτός ο ακροδέκτης δακτυλίου από νάιλον διαθέτει μόνωση γύρω από την κάννη, αποτρέποντας τη χαλάρωση των νημάτων του σύρματος, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τυχαίας επαφής και προσφέρει προστασία από βραχυκυκλώματα, φθορά και ζημιές από διάβρωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είδους τοποθέτηση επιτρέπει αυτός ο μετασχηματιστής RIB PSH100A100AB10 λειτουργικών συσκευών;

Α. Επιτρέπει την τοποθέτηση ρελέ για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

Ε. Ποια είναι η λειτουργική συχνότητα αυτού του μετασχηματιστή;

Α. Το ρελέ λειτουργεί και στις ηλεκτρικές συχνότητες 50Hz και 60Hz, προσφέροντας ευελιξία σε διάφορα συστήματα ισχύος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΒαθμολογία περιβλήματοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΒαθμολογία VAΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€21.96
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "24 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€25.03
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA007 Μετασχηματιστής κατηγορίας 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "277 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€23.56
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€28.01
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "24 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€30.52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA015 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120/208/240 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€35.52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA004 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120/208/240/277 VACΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "40€34.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph
€283.76 /μονάδα